testo 108 - Dispozitiv de măsurare a temperaturii

Cod articol: 0563 1080
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
Tip produs Înregistrator de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 1080
EAN / GTIN 4029547011795
Număr producător 0563 1080
L-Număr L40550 126

Descriere

Descriere:

Măsurătorile de temperatură sunt unul dintre cele mai esențiale elemente de control al calității în industria alimentară. Dar există două condiții care trebuie îndeplinite. Ele trebuie să fie rapide și trebuie să fie fiabile
  • Termometrul digital pentru alimente testo 108 bifează ambele condiții. Este rapid. Este fiabil. Și există și beneficii suplimentare..
  • Ideal pentru toate sectoarele din industria alimentară. De la cumpărare la transport, de la depozitare la producție și control
  • Etui moale de protecție și senzor cu sondă termocuplu tip T inclus
  • Măsurători super rapide, citiri super fiabile
  • Facil de utilizat cu taste auto-explicative și afișaj mare, ușor de citit. Nu este nevoie de instrucțiuni îndelungate
  • Higienic: carcasa moale și termometrul/senzorul pentru alimente pot fi curățate cu ușurință sub jet de apă
  • Conform cu normele HACCP și EN 13485
  • Domenii de utilizare pentru termometrul digital pentru alimente testo 108
  • Ideal pentru utilizarea în timpul transportului sau depozitării alimentelor, în restaurante, bucătării de cantină sau în sistemul de catering: termometrul digital pentru alimente testo 108 vă permite să integrați fără efort măsurătorile de temperatură în rutina zilnică, asigurându-vă în același timp că calitatea alimentelor dvs. respectă reglementările HACCP.